Beli ac di di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:-R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.atribut:
- Refrigerant: R32
- Voltage (V): 220-240
- Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi powerfulatribut:
- SNI License: Yes
- Maspion Wall Fan (Kipas Angin)atribut:
- Fan Type: Wall Fan
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.01
- Speed Settings: 3 Speed Levels
- Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
- Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
- Polytron Floor Standing Air Conditioner (AC Lantai)Deskripsi:Polytron Floor Standing Air Conditioner mampu mendinginkan ruangan yang luas sekalipun. Proses instalasi yang mudah serta tampilan eksterior yang elegan, siap memperindah ruangan manapun yang anda inginkan.Sleep ModeSistem ini akan menambahkan kenyamanan dengan menurunkan tingkat kebisingan dan menaikan otomatis suhu 1 derajat Celcius selama anda beristirahat.3D Flow TechnologyHembusan udara dingin ke segala arah menjadikan pendinginan lebih merata ke seluruh ruangan.Self Diagnosis & ProtectionMicro chip dalam sistem kendali elektronik akan mendeteksi tanda-tanda kerusakan dini pada sistem pendingin dan menghindarkan sistem dari kerusakan fatal.Auto RestartSistem Kendali elektronik dilengkapi chip memory. Setelah listrik padam, AC dapat kembali beroperasi secara otomatis pada mode pendingin yang telah anda atur sebelumnya.Active Cleaning FunctionFitur ini dapat mencegah dan mengurangi koloni jamur, bakteri, serta endapan debu yang menempel pada evaporator.
- York Air Conditioner Air Conditioner Floor Ceiling Non Inverter (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Refrigerant: R410
- Nominal Voltage (V): 380-415
- Dimensions Indoor (mm): 1580x680x230
- Frequency (Hz): 50
- Indoor Weight (kg): 54
- Made In: China
- Phase: 3
- Pipe Size (inch): 3/8 - 3/4
- Suiden Spot Cooler Portable (Pendingin Spot)atribut:
- Automatic swivel: No
- Cooling Capacity (kW/BTU): 2.2 / 7500
- Dimensions (mm): 412x354x1041
- Drain Tank Capacity (L): 5
- Operation Safety: 25 - 45 deg
- Power (W): 850
- Power Supply Voltage (V) : Single phase 220
- Refrigerant: R407C
- Polytron Air Conditioner Neuva Ice Series (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:POLYTRON Neuva Ice AC 1/2 PK PAC 05VZ merupakan air conditioner yang membuat Anda dapat merasakan sejuknya ruangan namun tetap hemat energi dan ramah lingkungan. Air conditioner seri Neuva Ice ini memiliki kekuatan 1/2 PK yang cocok untuk berada dalam seluruh ruangan Anda untuk menjadi solusi ketika cuaca panas sedang ekstrem dengan pendinginan yang cepat. POLYTRON Neuva Ice AC 1/2 PK PAC 05VZ memiliki fitur Fastest Cooling yang dapat mendinginkan ruangan lebih cepat dibandingkan dengan merk lain sehingga memberikan kenyamanan yang lebih cepat.Fitur:1. Leakage Detector2. Soft Start3. Carbon + HEPA Filter4. Auto Cleaning5. Auto Start6. EER 4 stars
- Polytron Air Conditioner Deluxe 2 (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Low Voltage 360 Watt (0,5 PK)Low Voltage up to 180vRefrigerant R32i-Feel TechnologyActive Carbon FilterAuto Cleaning5+3 Warranty
- AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:- Fitur triple airflow - Turbo cool - wide voltage 160V - 240V - Anti corrosion systematribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00690.01
- Samsung Air Conditioner Standard (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Max. Pipe Height (m): 8
- Max. Pipe Length (m): 20
- Refrigerant: R32
- Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Sanken ESA-18D/L Air Conditioner with Vitamin C & Germicidal Filter [2 PK]Sanken ESA-18D/L merupakan ac dengan Large Blue Fin Evaporator yang mampu meningkatkan pertukaran kalori bear sehingga lebih cepat mendinginkan ruangan dengan alami dan lebih hemat listrik. Air conditioner ini memiliki diameter Cross Flow Fan lebih lebar mampu mengalirkan udara dingin lebih banyak dan tidak berisik. Selain itu, Germicidal Filter yang mampu secara bersamaan menyaring debu dan bakteri menciptakan ruangan lebih bersih dan sehat. AC Sanken ESA-18D/L meraih 2 bintang dengan indek 9,65 untuk kategori produk hemat energi sesuai ketentuan pemerintah, menjadikan ESA-18D/L sebagai produk pendingin ruangan ramah lingkungan. Semakin tinggi bintang, semakin hemat energi.atribut:
- Panel Assy: White
- Cabinet Assy: White
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Refrigerant Type: R410A
- ELPA (Asahi Electric) Universal Air Conditioner Remote Control for 16 Manufacturers with Automatic Manufacturer SearchDeskripsi:◇Main air conditioner operations possible◇Equipped with auto search that automatically searches for manufacturer codes◇Compatible with 16 major manufacturers◇Temperature can be adjusted in 0.5°C increments (compatible devices only)◇LCD screen with backlight function that is convenient for nighttime operation◇Timer setting function that can turn on/off after a set time◇Backup function that eliminates the need for resetting when changing batteriesOperating distance: Approximately 7m (varies depending on the device and room conditions) Power source: 2 x AAA batteries (sold separately) Battery life: Approximately 12 months (when using alkaline batteries) *Battery life may be shorter depending on battery performance and usage conditions. Dimensions (approximate): 56mm W x 160mm H x 22.5mm D (maximum) Weight: Approximately 95g (excluding batteries) Compatible manufacturers: Daikin, Sharp, Chofu, Panasonic, Hitachi, Sanyo, Hisense, Fujitsu General, Toshiba, Corona, Iris Ohyama, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Funai, LG Fiftyatribut:
- AS ONE Part Number: 64-9711-47
- Battery Life: Approximately 12 months (when using alkaline batteries)
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): 56x160
- Mass (g): Approximately 95 (excluding batteries)
- Operating Distance (m): Approximately 7 (varies depending on equipment used and room conditions)
- Power Supply: AAA battery x 2 (sold separately)
- Thickness (mm): 22.5 (maximum value)
- MIDEA Air Conditioner Standard Series (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC hemat khusus untuk daerah tropis dan pesisir pantai karena pendinginannya yang cepat, aman dan awetatribut:
- Color: White
- Pipe Size Liquid (mm): 6.35 (1/4in)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 007/LSP/QI/06-II/2002
- Voltage (V): 160-240
- Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Material: EPDM, SUS 304, Brass
- Daikin Air Conditioner Standard Malaysia (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Cooling Capacity (PK): 1
- Color: White
- Refrigrant Type: R32
- Power (W): 780
- Capacity Cooler (BTU/hour): 9000
- Dimensions (H x W x D) (mm): 228x800x206
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00431.01
- Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC Split Wall Gree MOO3 StandardGWC-05MOO3 Freon R-32
Daftar Harga ac di Terbaru November 2026
| Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara) | Rp3.499.900 |
| Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara) | Rp4.099.900 |
| Daikin Air Conditioner Thailand Series (AC / Pendingin Udara) | Rp6.599.900 |
| Maspion Wall Fan (Kipas Angin) | Rp249.900 |
| Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara) | Rp8.099.900 |
| Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara) | Rp4.899.900 |
| Polytron Floor Standing Air Conditioner (AC Lantai) | Rp10.999.900 |
| York Air Conditioner Air Conditioner Floor Ceiling Non Inverter (AC / Pendingin Udara) | Rp47.999.900 |
| Suiden Spot Cooler Portable (Pendingin Spot) | Rp10.999.900 |
| Polytron Air Conditioner Neuva Ice Series (AC / Pendingin Udara) | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5wP103450212-1.jpg)
/ixP107016681-6.jpg)
/fxP106585573-2.jpg)
/4pP105875169-2.jpg)
/icP107538660-1.jpg)
/5aP112350190-1.jpg)
/qmP105972958-1.jpg)
/ljP104729775-1.jpg)
/g9P109248585-1.jpg)
/puP105972930-1.jpg)
/k7P107112727-1.jpg)
/iwP105464680-1.jpg)
/1uP111308066-1.jpg)
/ciP105166450-1.jpg)
%20Universal%20Air%20Conditioner%20Remote%20Control%20for%2016%20Manufacturers%20with%20Automatic%20Manufacturer%20Search/nxP113662861-2.jpg)
/7gP106559268-2.jpg)
/8sP106799316-2.jpg)
/ffP106585555-1.jpg)
/enP107538527-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)